Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Acome - Tiroir optique 12 fo OM3/OM4 équipé de 6 raccords LC Duplex

ACOME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - autre

  • matériau - autre

  • type d'entrée - autre

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700223648924

Réf. Sonepar

00056364892

Réf. Fournisseur

IB1429

Réf. Commerciale

Acome

indice de protection (IP)

autre

matériau

autre

type d'entrée

autre

traitement de la surface

autre

couleur

autre

Degré de protection (NEMA)

autre

indice de protection contre les chocs (IK)

autre

Tiroir optique coulissant équipé de 6 raccords LC Duplex multimodeOM3/OM4 - Hauteur 1U - 4 entrées de câbles - kit de visserie, 2équerres de fixation 19 '' réglables en profondeur et 1 presse étoupeØ 13,5 mm - système de lovage