Acome - Tiroir optique 12 fo OS2 monomode équipé de 6 raccords SC Duplex + 12 pigtails
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - autre
matériau - autre
type d'entrée - autre
traitement de la surface - autre
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700223649006
Réf. Sonepar
00056364900
Réf. Fournisseur
IB1435
Réf. Commerciale
Acome
indice de protection (IP)
autre
matériau
autre
type d'entrée
autre
traitement de la surface
autre
couleur
autre
Degré de protection (NEMA)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
Tiroir optique coulissant équipé de 6 raccords SC Duplex monomode OS2,12 pigtails et cassette épissure - 1U - 4 entrées câble - kit devisserie, 2 équerres de fixation 19 '' réglables et 1 presse étoupe Ø13,5 mm - système de lovage