Acova - Alizéa Spa EC face lisse, blanc RAL 9016, 837W, H 1500 / L 600 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7626918784370
Réf. Sonepar
00029878437
Réf. Fournisseur
ALI-150-060
Réf. Commerciale
Acova
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Alizéa Spa Eau Chaude face lisse, 1 barre porte-serviettes et robinet en H coudé blanc, puissance 837W (dT50), hauteur 1500 mm, largeur 600 mm, raccordement par le bas, entraxe 50 mm centré, blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes en acier extra-plat à face lisse. - Disponible en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier. - Équipé de 1 ou 2 barre(s) porte-serviettes selon la hauteur du modèle, barre de la couleur du radiateur ajustable sur toute la hauteur. - Traitement de surface double protection, anti-corrosion par bains de cataphorèse. - Teinte de base : blanc Pure White (RAL 9016). - Pression de service : 6 bars max (600kPa). Livré avec robinet design en H équerre et tête thermostatique manuelle dans la teinte du radiateur, compatible monotube/bitube par bypass- Température de service : 120°C max.