Acova - Alizéa Spa EC face lisse, couleur 0258, 620W, H1300/L500 mm, barre couleur 0258 - ALI-130-050C-0258

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Alizéa Spa EC face lisse, couleur 0258, 620W, H1300/L500 mm, barre couleur 0258

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1300 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 620 W

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537606458

Réf. Sonepar

00029760645

Réf. Fournisseur

ALI-130-050C-0258

Marque

Acova

hauteur:

1300 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

620 W

couleur:

autre

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Alizéa Spa Eau Chaude face lisse, puissance 620W (dT50), hauteur 1300 mm, largeur 500 mm, 2 barres porte-serviettes et robinet en H coudé, couleur Golden Sand 0258

Les Atouts de l'article:

Design contemporain et épuré : Style moderne avec une surface parfaitement lisse.Très faible épaisseur : Seulement 17 mm, pour une intégration discrète dans la salle de bain.1 ou 2 barres porte-serviettes fournies, ajustables sur toute la hauteur de l'appareil et dans la teinte du radiateur.Matériaux de haute qualité : Acier protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée.Chaleur homogène : Chauffe uniformément la salle de bain et les serviettesRobinetterie en H équerre et tête manuelle incluses dans la couleur du radiateur