Acova - Alizéa Spa EC face lisse, Inox Look 0332, 723W, H 1300 mm / L 600 mm - ALI-130-060C-0332

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Alizéa Spa EC face lisse, Inox Look 0332, 723W, H 1300 mm / L 600 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1300 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 723 W

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537607011

Réf. Sonepar

00029760701

Réf. Fournisseur

ALI-130-060C-0332

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

1300 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

723 W

couleur:

gris

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Alizéa Spa Eau Chaude face lisse, puissance 723W (dT50), hauteur 1300 mm, largeur 600 mm, 2 barres porte-serviettes et robinet en H coudé, couleur Inox Look 0332

Les Atouts de l'article:

Design contemporain et épuré : Style moderne avec une surface parfaitement lisse.Très faible épaisseur : Seulement 17 mm, pour une intégration discrète dans la salle de bain.1 ou 2 barres porte-serviettes fournies, ajustables sur toute la hauteur de l'appareil et dans la teinte du radiateur.Matériaux de haute qualité : Acier protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée.Chaleur homogène : Chauffe uniformément la salle de bain et les serviettesRobinetterie en H équerre et tête manuelle incluses dans la couleur du radiateur