Acova - Alizéa Spa EC face lisse, Pearl Beige 1235, 717W, H 1500 mm / L 500 mm - ALI-150-050C-1235

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Alizéa Spa EC face lisse, Pearl Beige 1235, 717W, H 1500 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1500 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 717 W

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537607554

Réf. Sonepar

00029760755

Réf. Fournisseur

ALI-150-050C-1235

Marque

Acova

hauteur:

1500 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

717 W

couleur:

beige

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Alizéa Spa Eau Chaude face lisse, puissance 717W (dT50), hauteur 1500 mm, largeur 500 mm, 2 barres porte-serviettes et robinet en H coudé, couleur Pearl Beige 1235

Les Atouts de l'article:

Design contemporain et épuré : Style moderne avec une surface parfaitement lisse.Très faible épaisseur : Seulement 17 mm, pour une intégration discrète dans la salle de bain.1 ou 2 barres porte-serviettes fournies, ajustables sur toute la hauteur de l'appareil et dans la teinte du radiateur.Matériaux de haute qualité : Acier protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée.Chaleur homogène : Chauffe uniformément la salle de bain et les serviettesRobinetterie en H équerre et tête manuelle incluses dans la couleur du radiateur