Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Acova - Alizéa Spa EC face lisse, Titane 0335, 863W, H 1800 mm / L 500 mm - ALI-180-050C-0335

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Alizéa Spa EC face lisse, Titane 0335, 863W, H 1800 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 863 W

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537608223

Réf. Sonepar

00029760822

Réf. Fournisseur

ALI-180-050C-0335

Marque

Acova

hauteur:

1800 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

863 W

couleur:

gris

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Alizéa Spa Eau Chaude face lisse, puissance 863W (dT50), hauteur 1800 mm, largeur 500 mm, 2 barres porte-serviettes et robinet en H coudé, couleur Titane 0335

Les Atouts de l'article:

Design contemporain et épuré : Style moderne avec une surface parfaitement lisse.Très faible épaisseur : Seulement 17 mm, pour une intégration discrète dans la salle de bain.1 ou 2 barres porte-serviettes fournies, ajustables sur toute la hauteur de l'appareil et dans la teinte du radiateur.Matériaux de haute qualité : Acier protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée.Chaleur homogène : Chauffe uniformément la salle de bain et les serviettesRobinetterie en H équerre et tête manuelle incluses dans la couleur du radiateur