Acova - Alizéa Spa EC face lisse, White Quartz 0521, 723W, H 1300 mm / L 600 mm - ALI-130-060C-0521

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1300 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 723 W
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alizéa Spa
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7623537607042
Réf. Sonepar
00029760704
Réf. Fournisseur
ALI-130-060C-0521
Réf. Commerciale
Acova
hauteur:
1300 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
723 W
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
Design contemporain et épuré : Style moderne avec une surface parfaitement lisse.Très faible épaisseur : Seulement 17 mm, pour une intégration discrète dans la salle de bain.1 ou 2 barres porte-serviettes fournies, ajustables sur toute la hauteur de l'appareil et dans la teinte du radiateur.Matériaux de haute qualité : Acier protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée.Chaleur homogène : Chauffe uniformément la salle de bain et les serviettesRobinetterie en H équerre et tête manuelle incluses dans la couleur du radiateur