Acova - Alizéa Spa EL commande RF, Blue Night, 500W , H 1500 mm / L 500 mm - TALI-150-050/GFC-0289
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - bleu
largeur - 500 mm
hauteur - 1500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Alizéa Spa
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537609688
Réf. Sonepar
00029760968
Réf. Fournisseur
TALI-150-050/GFC-0289
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
bleu
largeur:
500 mm
hauteur:
1500 mm
Les Atouts de l'article:
Design contemporain et épuré : Style moderne avec une surface parfaitement lisse.Très faible épaisseur : Seulement 22 mm, pour une intégration discrète dans la salle de bain.1 ou 2 barres porte-serviettes fournies, ajustables sur toute la hauteur de l'appareil et dans la teinte du radiateur.Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandeMatériaux de haute qualité : Acier protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée, assurant une chaleur homogène et durable.


