Acova - Altai ECH double, Blanc RAL 9016, 1326W, H 616 mm / L 1200 mm - VYD-061-120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 616 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1326 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7613367668214
Réf. Sonepar
00029002581
Réf. Fournisseur
VYD-061-120
Marque
Acova
hauteur:
616 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1326 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
blanc
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
14
profondeur:
65 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
horizontal
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
684 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
835 W
exposant N:
1.297
contenu en eau:
5 l
couleur standard:
Oui
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Oui
avec robinet de distribution:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Design raffiné et graphique : Tubes plats horizontaux et étroits pour un style très actuel.Faible saillie au mur : Extra-plats, même sur les modèles doubles, pour une intégration discrète.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs et en format sur-mesureHaute performance : Modèles doubles adaptés aux installations basse température, offrant une grande puissance.Matériaux de haute qualité: avec acier de haute qualité, traitement anticorrosion, et option de revêtement électrozingué pour environnements humides
Quelques mots du fabricant :
Une ligne pure et très graphique.



