Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Acova - Altai Spa EC +Air, Light Grey 0262, 891W, H 1790 mm / L 500 mm - SY-176-050/IFSC-0262

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Altai Spa EC +Air, Light Grey 0262, 891W, H 1790 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1790 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537412745

Réf. Sonepar

00029741274

Réf. Fournisseur

SY-176-050/IFSC-0262

Marque

Acova

couleur:

gris

largeur:

500 mm

hauteur:

1790 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altai Spa Eau Chaude +Air, commande infrafouge IRS + soufflant 1000W, puissance 891W (dT50), hauteur 1790 mm, largeur 500 mm, Spécial excentré par le bas, A/R réversible, couleur Light Grey 0262

Les Atouts de l'article:

Design élégant : Tubes effilés et extra-plats pour un style raffiné, personnalisable (option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova.Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Matériaux de haute qualité : Acier avec peinture longue durée et protection anticorrosion par anaphorèse haute résistance.Praticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyageChaleur homogène : Assure un chauffage uniforme de la salle de bains et des serviettes.