Acova - Altai Spa EC, Jet Black 9005, 738W, H 1540 mm / L 500 mm - SY-154-050C-9005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1540 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 738 W
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7623537414695
Réf. Sonepar
00029741469
Réf. Fournisseur
SY-154-050C-9005
Marque
Acova
hauteur:
1540 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
738 W
couleur:
noir
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altai Spa Eau Chaude , puissance 738W (dT50), hauteur 1540 mm, largeur 500 mm, Spécial excentré par le bas, A/R réversible, couleur Jet Black 9005
Les Atouts de l'article:
Design délicat et élégant : Tubes plats effilés et extra-plats pour un style raffiné.Solutions d'agencement pratiques : Vaste gamme offrant des options astucieuses, y compris des modèles de 40 cm de large adaptables en claustra.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs pour s'adapter à tous les décors.Durabilité et qualité : Acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue durée pour une chaleur homogène et durable
Les Atouts de l'article:
Design délicat et élégant : Tubes plats effilés et extra-plats pour un style raffiné.Solutions d'agencement pratiques : Vaste gamme offrant des options astucieuses, y compris des modèles de 40 cm de large adaptables en claustra.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs pour s'adapter à tous les décors.Durabilité et qualité : Acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue durée pour une chaleur homogène et durable


