Acova - Altai Spa EC, Light Beige 0253, 427W, H 836 mm / L 500 mm - SY-084-050C-0253

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Altai Spa EC, Light Beige 0253, 427W, H 836 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 836 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 427 W

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537413186

Réf. Sonepar

00029741318

Réf. Fournisseur

SY-084-050C-0253

Marque

Acova

hauteur:

836 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

427 W

couleur:

beige

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altai Spa Eau Chaude , puissance 427W (dT50), hauteur 836 mm, largeur 500 mm, Spécial excentré par le bas, A/R réversible, couleur Light Beige 0253

Les Atouts de l'article:

Design délicat et élégant : Tubes plats effilés et extra-plats pour un style raffiné.Solutions d'agencement pratiques : Vaste gamme offrant des options astucieuses, y compris des modèles de 40 cm de large adaptables en claustra.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs pour s'adapter à tous les décors.Durabilité et qualité : Acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue durée pour une chaleur homogène et durable