Acova - Altai Spa EL sans régul., couleur, 1250 W , H 1893 mm / L 800 mm - TSY-125-080/FC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Altai Spa EL sans régul., couleur, 1250 W , H 1893 mm / L 800 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1250 W

  • couleur - autre

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 1893 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550064062

Réf. Sonepar

00029007224

Réf. Fournisseur

TSY-125-080/FC

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1250 W

couleur:

autre

avec ventilateur:

Non

largeur:

800 mm

hauteur:

1893 mm

profondeur:

66 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

forme du tube:

rectangulaire

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

nombre de tubes:

33

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Non

degré de brillance:

brillant

poids:

32.9 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altai Spa Electrique sans régulation, puissance 1250 W , hauteur 1893 mm , largeur 800 mm , couleur

Les Atouts de l'article:

Design élégant : Tubes effilés et extra-plats pour un style raffiné. Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaSolutions d'agencement : existe en faible largeur (40 cm)Modèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Matériaux de haute qualité : Acier protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée pour une résistance accrue.Chaleur homogène : Chauffe uniformément la salle de bains et les serviettes.