Acova - Altai Spa MX régul.IHD, Beige Grey, 884W + 1000W, H 1878 mm / L 500 mm - ASYSS180050MDAFC-0267
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 500 mm
hauteur - 1878 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7623537041495
Réf. Sonepar
00029704149
Réf. Fournisseur
ASYSS180050MDAFC-0267
Marque
Acova
couleur:
gris
largeur:
500 mm
hauteur:
1878 mm
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altai Spa Mixte régulation IHD, puissance 884W + 1000W, hauteur 1878 mm, largeur 500 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas G, Aller G / Retour D, couleur Beige Grey 0267
Les Atouts de l'article:
Design élégant : Tubes effilés et extra-plats pour un style raffiné. Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaSolutions d'agencement : existe en faible largeur (40 cm)Mixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (BlueTooth)Matériaux de haute qualité : Acier protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée pour une résistance accrue.Chaleur homogène : Chauffe uniformément la salle de bains et les serviettes.
Les Atouts de l'article:
Design élégant : Tubes effilés et extra-plats pour un style raffiné. Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaSolutions d'agencement : existe en faible largeur (40 cm)Mixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (BlueTooth)Matériaux de haute qualité : Acier protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée pour une résistance accrue.Chaleur homogène : Chauffe uniformément la salle de bains et les serviettes.


