Acova - Altai Spa MX régul.IHD, Bronze, 586W + 600W, H 1262 mm / L 500 mm - ASYSS120050MDAFC-0276

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Altai Spa MX régul.IHD, Bronze, 586W + 600W, H 1262 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - marron

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1262 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537040580

Réf. Sonepar

00029704058

Réf. Fournisseur

ASYSS120050MDAFC-0276

Réf. Commerciale

Acova

couleur:

marron

largeur:

500 mm

hauteur:

1262 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altai Spa Mixte régulation IHD, puissance 586W + 600W, hauteur 1262 mm, largeur 500 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas G, Aller G / Retour D, couleur Bronze 0276

Les Atouts de l'article:

Design élégant : Tubes effilés et extra-plats pour un style raffiné. Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaSolutions d'agencement : existe en faible largeur (40 cm)Mixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (BlueTooth)Matériaux de haute qualité : Acier protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée pour une résistance accrue.Chaleur homogène : Chauffe uniformément la salle de bains et les serviettes.