Acova - Altima EL face lisse, sans régul., Inox Skin 9534, 1500W, H1942 mm / L613 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - acier
capacité de chauffage - 1500 W
poids - 44.9 kg
mode de pose - modèle mural
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7626918296491
Réf. Sonepar
00029829649
Réf. Fournisseur
TMH-150-060/NF-9534
Réf. Commerciale
Acova
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
acier
capacité de chauffage
1500 W
poids
44.9 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
vertical
nombre de nervures
24
matériau de la façade
acier inoxydable
à huile/fluide
Oui
avec finition décorative
Oui
raccordement électrique
autre
longueur du conduit de raccordement
1050 m
position du boîtier de commande
sans
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
sortie d'air
dessus
couleur
autre
largeur
613 mm
hauteur
1942 mm
profondeur
80 mm
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Non
affichage numérique
Non
avec détecteur de présence
Non
convient pour un usage domotique
Oui
avec minuterie
Non
programmable
Non
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
gestion via application
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
sans
Radiateur ACOVA Altima Electrique face lisse, sans régulation, puissance 1500W, hauteur 1942 mm, largeur 613 mm, Inox Skin 9534
Les Atouts de l'article:
- Radiateur électrique vertical à fluide ThermoActif en acier, habillé sur la face avant d’une plaque métallique. - Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex). - Radiateur fabriqué à partir de tubes plats en acier (section 70 x 8 mm). - Tubes soudés sur collecteurs de section 37 x 32 mm. - Finition : disponible dans 10 finitions Artistic d'exception (ex : cuivre acide, laiton acide, inox poli,...).- Emballage spécial avec protection bois. - Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. - Fabriqué en Union Européenne.