Acova - Altima Spa EL face lisse, commande RF, blanc RAL 9016, 1250W, H2090 mm/ L613 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
nombre de tubes - 20
matériau - acier
puissance d'entrée max. chauffage - 1250 W
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7613367521724
Réf. Sonepar
00029752172
Réf. Fournisseur
TMS-125-060/GF
Réf. Commerciale
Acova
forme du cadre
droit
nombre de tubes
20
matériau
acier
puissance d'entrée max. chauffage
1250 W
couleur
blanc
position du collecteur
à gauche et à droite
avec console
Oui
pivotant
Non
forme du tube
rectangulaire
avec ventilateur
Non
position du boîtier de commande
autre
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Oui
degré de brillance
brillant
largeur
613 mm
hauteur
2090 mm
profondeur
70 mm
poids
42 kg
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Non
avec matériau de fixation
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altima Spa Electrique face lisse, commande radiofréquence RF, puissance 1250W, hauteur 2090 mm, largeur 613 mm, blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes en acier, habillé sur la face avant d’une plaque métallique. - Au dos, éléments plats horizontaux en acier (section 70 x 8 mm). - Collecteurs de section 37 x 32 mm. - Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Equipé d'une commande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..). - Emballage spécial avec protection bois. - Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose. - Fluide : thermoactif, haute performance. - Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation. - Fabriqué en Union Européenne.
-Design exclusif Acova.-Fixation murale ou sur socle.-Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.-Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations).-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.-Deux programmations hebdomadaires personnalisables.-Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.-Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min.-Système de verrouillage parental.-Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes.-Compatible fil pilote 6 ordres.-Alimentation 2 piles LR03 (fournies).