Acova - Altima Spa EL face lisse, commande RF, finition alu, 750W, H2090 mm/ L513 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
nombre de tubes - 20
matériau - acier
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7613367521700
Réf. Sonepar
00029752170
Réf. Fournisseur
TMSA-075-050/GF
Réf. Commerciale
Acova
forme du cadre
droit
nombre de tubes
20
matériau
acier
puissance d'entrée max. chauffage
750 W
couleur
autre
position du collecteur
à gauche et à droite
avec console
Oui
pivotant
Non
forme du tube
rectangulaire
avec ventilateur
Non
position du boîtier de commande
autre
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Oui
degré de brillance
mat
largeur
513 mm
hauteur
2090 mm
profondeur
70 mm
poids
36.5 kg
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Non
avec matériau de fixation
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altima Spa Electrique face lisse, commande radiofréquence RF, puissance 750W, hauteur 2090 mm, largeur 513 mm, finition alu
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes en acier, habillé sur la face en inox poncé. - Au dos, éléments plats horizontaux en acier (section 70 x 8 mm). - Collecteurs de section 37 x 32 mm. - Emballage spécial avec protection bois. - Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose. - Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..). - Fabriqué en Union Européenne.
-Design exclusif Acova.-Fixation murale ou sur socle.-Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.-Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations).-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.-Deux programmations hebdomadaires personnalisables.-Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.-Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min.-Système de verrouillage parental.-Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes.-Compatible fil pilote 6 ordres.-Alimentation 2 piles LR03 (fournies).