Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Acova - Altima Spa EL face lisse, sans régul., blanc RAL 9016, 500W, H1276 mm/ L513 mm

Acova - Altima Spa EL face lisse, sans régul., blanc RAL 9016, 500W, H1276 mm/ L513 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • nombre de tubes - 11

  • matériau - acier

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7613367624395

Réf. Sonepar

00029762439

Réf. Fournisseur

TMS-050-050/NF

Réf. Commerciale

Acova

forme du cadre

droit

nombre de tubes

11

matériau

acier

puissance d'entrée max. chauffage

500 W

couleur

blanc

position du collecteur

à gauche et à droite

avec console

Oui

pivotant

Non

forme du tube

rectangulaire

avec ventilateur

Non

position du boîtier de commande

autre

commande à distance possible

Oui

avec télécommande

Non

régulation de puissance

électronique

avec minuterie

Non

degré de brillance

brillant

largeur

513 mm

hauteur

1276 mm

profondeur

70 mm

poids

24.7 kg

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

II

affichage numérique

Non

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Non

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

avec matériau de fixation

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altima Spa Electrique face lisse, sans régulation, puissance 500W, hauteur 1276 mm, largeur 513 mm, blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

- Radiateur sèche-serviettes en acier, habillé sur la face avant d’une plaque métallique. - Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex). - Au dos, éléments plats horizontaux en acier (section 70 x 8 mm). - Collecteurs de section 37 x 32 mm. - Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Emballage spécial avec protection bois. - Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose. - Fluide : thermoactif, haute performance. - Fabriqué en Union Européenne.
- Possibilité d'équiper le radiateur du thermostat d'ambiance et du récepteur mixte radio/courant porteur en ligne. - Plus de 50 teintes au choix (Metal look, Trendy, Universal) - Pieds de soutien. - Brosse de dépoussiérage.