Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Acova - Altima Spa EL face lisse, sans régul., finition alu, 500W, H1646 mm/ L513 mm

Acova - Altima Spa EL face lisse, sans régul., finition alu, 500W, H1646 mm/ L513 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • nombre de tubes - 16

  • matériau - acier

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7613367624432

Réf. Sonepar

00029762443

Réf. Fournisseur

TMSA-050-050/NF

Réf. Commerciale

Acova

forme du cadre

droit

nombre de tubes

16

matériau

acier

puissance d'entrée max. chauffage

500 W

couleur

autre

position du collecteur

à gauche et à droite

avec console

Oui

pivotant

Non

forme du tube

rectangulaire

avec ventilateur

Non

position du boîtier de commande

autre

commande à distance possible

Oui

avec télécommande

Non

régulation de puissance

électronique

avec minuterie

Non

degré de brillance

mat

largeur

513 mm

hauteur

1646 mm

profondeur

70 mm

poids

29.4 kg

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

II

affichage numérique

Non

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Non

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

avec matériau de fixation

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altima Spa Electrique face lisse, sans régulation, puissance 500W, hauteur 1646 mm, largeur 513 mm, finition alu

Les Atouts de l'article:

- Radiateur sèche-serviettes en acier, habillé sur la face en inox poncé. - Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex). - Au dos, éléments plats horizontaux en acier (section 70 x 8 mm). - Collecteurs de section 37 x 32 mm. - Emballage spécial avec protection bois. - Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose. - Modèle sans régulation intégrée. - Fabriqué en Union Européenne.
Radiateur livré sans régulation, avec sortie de cable à droite. A équiper en option du récepteur et thermostat. Accessoires de régulation en supplément.