Acova - Altima Spa EL face lisse, sans régul., finition inox, 500W, H1646 mm/ L513 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
nombre de tubes - 16
matériau - acier
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7613367624463
Réf. Sonepar
00029762446
Réf. Fournisseur
TMSI-050-050/NF
Réf. Commerciale
Acova
forme du cadre
droit
nombre de tubes
16
matériau
acier
puissance d'entrée max. chauffage
500 W
couleur
autre
position du collecteur
à gauche et à droite
avec console
Oui
pivotant
Non
forme du tube
rectangulaire
avec ventilateur
Non
position du boîtier de commande
autre
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Non
degré de brillance
mat
largeur
513 mm
hauteur
1646 mm
profondeur
70 mm
poids
29.4 kg
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
affichage numérique
Non
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Non
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Non
avec matériau de fixation
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altima Spa Electrique face lisse, sans régulation, puissance 500W, hauteur 1646 mm, largeur 513 mm, finition inox
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes en acier, habillé sur la face avant d’une plaque métallique en inox poncé. - Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex). - Au dos, éléments plats horizontaux en acier (section 70 x 8 mm). - Collecteurs de section 37 x 32 mm. - Emballage spécial avec protection bois. - Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose. - Fluide : thermoactif, haute performance. - Fabriqué en Union Européenne.
Radiateur livré sans régulation, avec sortie de cable à droite. A équiper en option du récepteur et thermostat. Accessoires de régulation en supplément.