Acova - Artemia EL face lisse, cde RF,Anthracite Grey 7016, 1500W,H1871 mm/L616 mm - TVXT150-185/GFC-7016
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Artemia électrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537276187
Réf. Sonepar
00029727618
Réf. Fournisseur
TVXT150-185/GFC-7016
Marque
Acova
Radiateur ACOVA Artemia Electrique face lisse, commande radiofréquence RF, puissance 1500 W, hauteur 1871 mm, largeur 616 mm, éléments, couleur Anthracite Grey 7016
Les Atouts de l'article:
Design et fabrication : Radiateur design avec façade lisse, extra-plat (moins de 8 cm d'épaisseur), fabriqué en France.Confort thermique : Rayonnement panoramique pour un confort de chauffe optimal, basé sur un radiateur tubulaire.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Installation : montage sur charnière avec système anti-soulèvementProgrammation : Gestion programmée ou à la demande via une télécommande
Les Atouts de l'article:
Design et fabrication : Radiateur design avec façade lisse, extra-plat (moins de 8 cm d'épaisseur), fabriqué en France.Confort thermique : Rayonnement panoramique pour un confort de chauffe optimal, basé sur un radiateur tubulaire.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Installation : montage sur charnière avec système anti-soulèvementProgrammation : Gestion programmée ou à la demande via une télécommande


