Acova - Atoll Spa EC+Air, couleur Edelweiss m., 429W, H 970 mm / L 500 mm - SL-090-050/IFSC-0067

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Atoll Spa EC+Air, couleur Edelweiss m., 429W, H 970 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 970 mm

  • puissance nominale max. ventilateur(s) - 1000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537933455

Réf. Sonepar

00029793345

Réf. Fournisseur

SL-090-050/IFSC-0067

Marque

Acova

couleur:

blanc

largeur:

500 mm

hauteur:

970 mm

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Eau Chaude +Air, commande infrafouge IRS+soufflant 1000W, puissance 429W (dT50),hauteur 970 mm, largeur 500 mm, raccordement Spécial excentré par le bas, A/R réversible, couleur Edelweiss m. 0067

Les Atouts de l'article:

Design classique indémodable, avec de nombreux espaces pour poser les serviettesPersonnalisable avec les 46 couleurs du nuancier Acova.Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.Praticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyage,Chaleur homogène : Assure un chauffage uniforme de la salle de bains et des serviettes.