Acova - Atoll Spa EC+Air, couleur Titane, 945W, H 1730 mm / L 600 mm - SL-170-060/IFSC-0335

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Atoll Spa EC+Air, couleur Titane, 945W, H 1730 mm / L 600 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1730 mm

  • puissance nominale max. ventilateur(s) - 1000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537935695

Réf. Sonepar

00029793569

Réf. Fournisseur

SL-170-060/IFSC-0335

Marque

Acova

couleur:

gris

largeur:

600 mm

hauteur:

1730 mm

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Eau Chaude +Air, commande infrafouge IRS + soufflant 1000W, puissance 945W (dT50), hauteur 1730 mm, largeur 600 mm, raccordement Spécial excentré par le bas, A/R réversible, couleur Titane 0335

Les Atouts de l'article:

Design classique indémodable, avec de nombreux espaces pour poser les serviettesPersonnalisable avec les 46 couleurs du nuancier Acova.Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.Praticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyage,Chaleur homogène : Assure un chauffage uniforme de la salle de bains et des serviettes.