Acova - Atoll Spa EC, couleur Gentian Blue, 571W , H 1146 mm / L 500 mm - SL-120-050C-5210

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Atoll Spa EC, couleur Gentian Blue, 571W , H 1146 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1146 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 571 W

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537934155

Réf. Sonepar

00029793415

Réf. Fournisseur

SL-120-050C-5210

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

1146 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

571 W

couleur:

bleu

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Eau Chaude, puissance 571W (dT50), hauteur 1146 mm, largeur 500 mm, raccordement Spécial excentré par le bas, A/R réversible, couleur Gentian Blue 5210

Les Atouts de l'article:

Design classique et indémodablePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Facilité d'installation : Équipé de 4 connexions, réversible gauche/droite/haut/bas, et facile à installer.Longévité :acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue durée, Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.