Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Acova - Atoll Spa EC, Finition Chromée, 705W, H 1706 mm / L 600 mm

Acova - Atoll Spa EC, Finition Chromée, 705W, H 1706 mm / L 600 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1706 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 705 W

  • pression de travail max. - 10 bar

  • couleur - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7640112320899

Réf. Sonepar

00029232089

Réf. Fournisseur

SLO-170-060

Réf. Commerciale

Acova

hauteur

1706 mm

longueur

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

705 W

pression de travail max.

10 bar

couleur

autre

matériau

acier

qualité du matériau

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes

34

profondeur

38 mm

forme du tube

rond

forme du collecteur

rond

montage

vertical

tube radiant

horizontal

forme du cadre

droit

modèle sèche-serviettes

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

361 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40

442 W

exposant N

1.31

contenu en eau

9.6 l

couleur standard

Oui

degré de brillance

brillant

traitement de la surface

chromé

avec porte-serviettes

Non

avec miroir

Non

mode de pose

sur mur

avec revêtement latéral

Non

avec revêtement supérieur

Non

pivotant

Non

nombre de raccordements standard

2

combinaison de raccordement 11 côté inférieur gauche/ côté inférieur gauche

Non

combinaison de raccordement 13 côté inférieur gauche/ côté gauche en haut

Non

combinaison de raccordement 17 côté inférieur gauche/ côté droit en bas

Non

combinaison de raccordement 18 côté inférieur gauche/ côté inférieur droit

Oui

combinaison de raccordement 22 côté gauche en bas/ côté gauche en bas

Non

combinaison de raccordement 23 côté gauche en bas/ côté gauche en haut

Non

combinaison de raccordement 27 côté gauche en bas/ côté droit en bas

Non

combinaison de raccordement 28 côté gauche en bas/ côté inférieur droit

Non

combinaison de raccordement 32 côté gauche en haut/ côté gauche en bas

Non

combinaison de raccordement 36 côté gauche en haut/ côté droit en haut

Non

combinaison de raccordement 37 côté gauche en haut/ côté droit en bas

Non

combinaison de raccordement 38 côté gauche en haut/ côté inférieur droit

Non

combinaison de raccordement 41 côté supérieur gauche/ côté inférieur gauche

Non

combinaison de raccordement 45 côté supérieur gauche/ côté supérieur droit

Non

combinaison de raccordement 48 côté supérieur gauche/ côté inférieur droit

Non

combinaison de raccordement 51 côté supérieur droit/ côté inférieur gauche

Non

combinaison de raccordement 54 côté supérieur droit/ côté supérieur gauche

Non

combinaison de raccordement 58 côté supérieur droit/ côté inférieur droit

Non

combinaison de raccordement 62 côté droit en haut/ côté gauche en bas

Non

combinaison de raccordement 67 côté droit en haut/ côté droit en bas

Non

combinaison de raccordement 68 côté droit en haut/ côté inférieur droit

Non

combinaison de raccordement 77 côté droit en bas/ côté droit en bas

Non

combinaison de raccordement 81 côté inférieur droit/ côté inférieur gauche

Oui

combinaison de raccordement 88 côté inférieur droit/ côté inférieur droit

Non

combinaison de raccordement MO centre en haut/ centre en bas

Non

combinaison de raccordement MU centre en bas/ centre en bas

Non

avec raccordement 1 point

Non

adapté aux locaux humides

Non

avec raccord de purge d'air

Oui

avec purgeur d'air

Oui

avec orifice de vidange

Non

avec robinet de distribution

Non

vanne thermostatique intégrée

Non

avec consoles

Oui

conversion modèle mixte possible

Oui

avec plot de remplissage

Oui

avec matériau de fixation

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire

Non

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Eau Chaude, puissance 705W (dT50), hauteur 1706 mm, largeur 600 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, Finition Chromée

Les Atouts de l'article:

- Radiateur sèche-serviettes en acier. - Finition chromée. - Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux. - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Pression de service 11,5 (1150 kPa). - Température de service maximale 120°C. - Fabriqué en Union Européenne.