Acova - Atoll Spa EC racc.centré, couleur Titane, 966W, H 1706 mm / L 600 mm - SL-170-060C-05-0335

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Atoll Spa EC racc.centré, couleur Titane, 966W, H 1706 mm / L 600 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1706 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 966 W

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537074370

Réf. Sonepar

00029707437

Réf. Fournisseur

SL-170-060C-05-0335

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

1706 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

966 W

couleur:

gris

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Eau Chaude, raccordement centré, puissance 966W (dT50), hauteur 1706 mm, largeur 600 mm, raccordement Spécial 4 orifices par le bas, 50mm&excentré, A/R réversible, couleur Titane 0335

Les Atouts de l'article:

Design classique et indémodablePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Facilité d'installation : Équipé de 4 connexions, réversible gauche/droite/haut/bas, et facile à installer.Longévité :acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue durée, Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.