Acova - Atoll Spa EL +Air, couleur Beige Grey, 750 W , H 1371 mm / L 510 mm - TSL-075-050/IFSC-0267


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
largeur - 510 mm
hauteur - 1371 mm
puissance nominale max. ventilateur(s) - 1000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7623537929465
Réf. Sonepar
00029792946
Réf. Fournisseur
TSL-075-050/IFSC-0267
Réf. Commerciale
Acova
couleur:
gris
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
largeur:
510 mm
hauteur:
1371 mm
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W