Acova - Atoll Spa EL +Air, couleur Pigeon Blue, 750 W , H 1371 mm / L 510 mm - TSL-075-050/IFSC-5214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
largeur - 510 mm
hauteur - 1371 mm
puissance nominale max. ventilateur(s) - 1000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7623537929663
Réf. Sonepar
00029792966
Réf. Fournisseur
TSL-075-050/IFSC-5214
Marque
Acova
couleur:
bleu
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
largeur:
510 mm
hauteur:
1371 mm
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
Les Atouts de l'article:
Design classique indémodable, avec de nombreux espaces pour poser les serviettesPersonnalisable avec les 46 couleurs du nuancier Acova.Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.Praticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyageChaleur homogène : Assure un chauffage uniforme de la salle de bains et des serviettes.


