Acova - Atoll Spa EL régulation IHD Finition Chromée, 500 W, H 1580 mm / L 500 mm - TSLCS050050EDAF

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Atoll Spa EL régulation IHD Finition Chromée, 500 W, H 1580 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - chrome

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1580 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537054099

Réf. Sonepar

00029705409

Réf. Fournisseur

TSLCS050050EDAF

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

chrome

avec ventilateur:

Non

largeur:

500 mm

hauteur:

1580 mm

profondeur:

76 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rond

matériau:

acier

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

31

avec console:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

brillant

poids:

18.2 kg

classe de protection:

II

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Non

programmable:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique régulation IHD, puissance 500 W, hauteur 1580 mm, largeur 500 mm, Finition Chromée

Les Atouts de l'article:

Design classique, en finition chroméeTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (BlueTooth)Longévité :acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue duréeFinition chromée

Quelques mots du fabricant :

Design sobre pour tous types d'intérieur.