Acova - Atoll Spa EL régulation TF, couleur Concrete Grey, 300 W, H 996 mm / L 400 mm - TSL-030-040-TFC-0265
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 300 W
couleur - gris
largeur - 400 mm
hauteur - 996 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7623537925405
Réf. Sonepar
00029792540
Réf. Fournisseur
TSL-030-040-TFC-0265
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
300 W
couleur:
gris
largeur:
400 mm
hauteur:
996 mm
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 300 W, hauteur 996 mm, largeur 400 mm, couleur Concrete Grey 0265
Les Atouts de l'article:
Design classique, disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Longévité : acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue duréeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.
Les Atouts de l'article:
Design classique, disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Longévité : acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue duréeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.


