Acova - Atoll Spa EL régulation TF, couleur Pastel Green, 1000 W, H 1756 mm / L 500 mm - TSL-100-050-TFC-6219
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - vert
largeur - 500 mm
hauteur - 1756 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7623537931505
Réf. Sonepar
00029793150
Réf. Fournisseur
TSL-100-050-TFC-6219
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
couleur:
vert
largeur:
500 mm
hauteur:
1756 mm
Les Atouts de l'article:
Design classique, disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Longévité : acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue duréeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.


