Acova - Atoll Spa EL régulation TF, couleur Telegrey 4, 500 W, H 1356 mm / L 400 mm - TSL-050-040-TFC-7247

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Atoll Spa EL régulation TF, couleur Telegrey 4, 500 W, H 1356 mm / L 400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - gris

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 1356 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537927522

Réf. Sonepar

00029792752

Réf. Fournisseur

TSL-050-040-TFC-7247

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

gris

largeur:

400 mm

hauteur:

1356 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 500 W, hauteur 1356 mm, largeur 400 mm, couleur Telegrey 4 7247

Les Atouts de l'article:

Design classique, disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Longévité : acier de haute qualité avec traitement anticorrosion et peinture longue duréeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.