fin de vie

Acova - Boitier TIMERPROG complet - 874100

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Boitier TIMERPROG complet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • type d'alimentation électrique - 230 V

  • type d’horloge - horloge journalière

  • type de capteur - capteur de résistance

  • tension max. contacts - 230 V

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7630015272319

Réf. Sonepar

00029004142

Réf. Fournisseur

874100

Marque

Acova

couleur:

autre

type d'alimentation électrique:

230 V

type d’horloge:

horloge journalière

type de capteur:

capteur de résistance

tension max. contacts:

230 V

exécution horloge:

analogique

Boitier TIMERPROG complet