Acova - Cala Asymétrique EC gauche, couleur Terracotta Faded, 572W,H 1441 mm / L 396 mm - LNL-145-040C-0299

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Asymétrique EC gauche, couleur Terracotta Faded, 572W,H 1441 mm / L 396 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1441 mm

  • longueur - 396 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 572 W

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537922176

Réf. Sonepar

00029792217

Réf. Fournisseur

LNL-145-040C-0299

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

1441 mm

longueur:

396 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

572 W

couleur:

autre

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Asymétrique Eau Chaude à gauche, puissance 572W (dT50), hauteur 1441 mm, largeur 396 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas G, Aller D / Retour G, couleur Terracotta Faded 0299

Les Atouts de l'article:

Design asymétrique : facilite la pose des serviettesAstuce aménagement : existe en faible large (396 mm) et en option claustra (séparation de pièces) Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.