Acova - Cala S EL, chromé, 250W, H 789 mm / 506 mm - TLNCZ025050EBZF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 250 W
couleur - chrome
avec ventilateur - Non
largeur - 506 mm
hauteur - 789 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7623537057984
Réf. Sonepar
00029705798
Réf. Fournisseur
TLNCZ025050EBZF
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
250 W
couleur:
chrome
avec ventilateur:
Non
largeur:
506 mm
hauteur:
789 mm
profondeur:
72 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
rond
matériau:
acier
commande à distance possible:
Non
nombre de tubes:
14
avec console:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
degré de brillance:
brillant
poids:
8.1 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Non
programmable:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Porte-serviettes chauffant pour les petits espaces. Fonctionnement ultra-simple par minuterie (30 min à 3h). Possibilité de limiter la température de surfaceFinition chromée
Quelques mots du fabricant :
Mini salle de bain, mini porte-serviettes, maxi confort


