Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Acova - Cala Sym MX, couleur Reseda Green, 626W + 750W, H 1516 mm / L 396 mm - ALNSS150040MDAFC-6211

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Sym MX, couleur Reseda Green, 626W + 750W, H 1516 mm / L 396 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - vert

  • largeur - 396 mm

  • hauteur - 1516 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537026249

Réf. Sonepar

00029702624

Réf. Fournisseur

ALNSS150040MDAFC-6211

Marque

Acova

couleur:

vert

largeur:

396 mm

hauteur:

1516 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Mixte régulation IHD, puissance 626W (dT50) + 750W, hauteur 1516 mm, largeur 396 mm, raccordement Spécial 4 orifices par le bas, 50mm&excentré, A/R réversible, couleur Reseda Green 6211

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelProgrammation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Mixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeLongévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.