Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Acova - Cala Symétrique EC +Air, Blanc RAL 9016, 973W, H1798 mm / L496 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • couleur - blanc

  • pression de travail max. - 12 bar

  • forme du cadre - droit

  • pivotant - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7640112383665

Réf. Sonepar

00029238366

Réf. Fournisseur

LN-180-050-IFS

Réf. Commerciale

Acova

position du collecteur

à gauche et à droite

couleur

blanc

pression de travail max.

12 bar

forme du cadre

droit

pivotant

Non

nombre de tubes

38

forme du tube

rond

forme du collecteur

rond

sens de montage

vertical

matériau

acier

numéro RAL

9016

degré de brillance

brillant

largeur

496 mm

hauteur

1798 mm

profondeur

125 mm

avec ventilateur

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s)

1000 W

classe de protection

II

position du boîtier de commande

autre

commande à distance possible

Oui

avec télécommande

Oui

régulation de puissance

électronique

avec minuterie

Oui

avec détecteur de présence

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

auto-apprentissage

Non

programmable

Oui

raccordement fileté

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces)

1/2 pouce

avec raccordement 1 point

Non

exposant N

1.23

contenu en eau

12.5 l

avec purgeur d'air

Oui

avec orifice de vidange

Non

vanne thermostatique intégrée

Non

livré avec robinetterie thermostatique

Non

raccordable sur eau chaude sanitaire

Non

livré avec robinetterie manuelle

Non

nombre de points de fixation murale

4

avec matériau de fixation

Oui

poids

21.3 kg

certifié NF eau-chaude

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Eau Chaude +Air, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 973W (dT50), hauteur 1798 mm, largeur 496 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

- Radiateur sèche-serviettes en acier, équipé d'un soufflant. - Éléments ronds horizontaux Ø 25 mm en simple épaisseur. - Soufflant : solution de chauffage d'appoint efficace pour gérer les imprévus et à l'intersaison. - Soufflant 1000 W piloté par la commande IRS, avec programmation journalière. - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Gabarit de pose livré dans l'emballage. - Chauffage central. - Pression de service 12 bars (1200 kPa). - Température de service maximale 110°C.
- Commande à distance à liaison infrarouge.-Design exclusif Acova.-Fixation murale ou sur socle.-Affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.-Deux programmations journalières possibles de 15 min à 2 h.-Compatible fil pilote 6 ordres. Alimentation 2 piles LR03 (fournies).