Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Acova - Cala Symétrique EL +Air, finition chromée, 300W, H 991 mm / L 506 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • couleur - chrome

  • puissance d'entrée max. chauffage - 300 W

  • forme du cadre - droit

  • pivotant - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7640112323593

Réf. Sonepar

00029232359

Réf. Fournisseur

TLNO-030-050-IFS

Réf. Commerciale

Acova

position du collecteur

à gauche et à droite

couleur

chrome

puissance d'entrée max. chauffage

300 W

forme du cadre

droit

pivotant

Non

nombre de tubes

17

forme du tube

rond

forme du collecteur

rond

sens de montage

vertical

matériau

acier

largeur

506 mm

hauteur

991 mm

profondeur

125 mm

avec ventilateur

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s)

1000 W

classe de protection

II

position du boîtier de commande

autre

commande à distance possible

Oui

avec télécommande

Oui

régulation de puissance

électronique

avec minuterie

Oui

avec détecteur de présence

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

auto-apprentissage

Non

programmable

Oui

raccordement fileté

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces)

1/2 pouce

avec raccordement 1 point

Non

contenu en eau

5.2 l

avec purgeur d'air

Non

avec orifice de vidange

Non

vanne thermostatique intégrée

Non

livré avec robinetterie thermostatique

Non

raccordable sur eau chaude sanitaire

Non

livré avec robinetterie manuelle

Non

nombre de points de fixation murale

4

avec matériau de fixation

Oui

indice de protection (IP)

IP24

poids

17.2 kg

certifié NF électricité performance

2 étoiles

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Electrique +Air, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 300W, hauteur 991 mm, largeur 506 mm, finition chromée

Les Atouts de l'article:

- Radiateur sèche-serviettes en acier, équipé d'un soufflant. - Éléments ronds horizontaux diam. 25 mm en simple épaisseur. - Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Finition chromée. - Gabarit de pose livré dans l'emballage. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. - 4 consoles murales réglables chromées, fournies dans l'emballage. - Fabriqué en Union Européenne.
- Commande à distance à liaison infrarouge.-Design exclusif Acova.-Fixation murale ou sur socle.-Affichage digitale de l'heure/de la température de consigne.-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.-Deux programmations journalières possibles de 15 min à 2h.-Programmation hebdomadaire personnalisable par heure.-Détection ouverture/fermeture de fenêtre.Compatible fil pilote 6 ordre.-Programmation hebdomadaire personnalisable par heure.-Détection ouverture/fermeture de fenêtre.Compatible fil pilote 6 ordres.-Alimentation 2 piles LR03(fournies)