Acova - Cala Symétrique EC +Air, couleur Light Beige, 612W , H 1198 mm / L 496 mm - LN-112-050-IFSC-0253

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Symétrique EC +Air, couleur Light Beige, 612W , H 1198 mm / L 496 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • largeur - 496 mm

  • hauteur - 1198 mm

  • puissance nominale max. ventilateur(s) - 1000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537914546

Réf. Sonepar

00029791454

Réf. Fournisseur

LN-112-050-IFSC-0253

Marque

Acova

couleur:

autre

largeur:

496 mm

hauteur:

1198 mm

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Eau Chaude +Air, commande infrafouge IRS + soufflant 1000W, puissance 612W (dT50), hauteur 1198 mm, largeur 496 mm, couleur Light Beige 0253

Les Atouts de l'article:

Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPraticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyagePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.