Acova - Cala Symétrique EC+Air, couleur Pigeon Blue, 973W , H 1798 mm / L 496 mm - LN-180-050-IFSC-5214
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
largeur - 496 mm
hauteur - 1798 mm
puissance nominale max. ventilateur(s) - 1000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cala Symétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537918575
Réf. Sonepar
00029791857
Réf. Fournisseur
LN-180-050-IFSC-5214
Marque
Acova
couleur:
bleu
largeur:
496 mm
hauteur:
1798 mm
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
Les Atouts de l'article:
Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPraticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyagePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.


