Acova - Cala Symétrique EC centré, couleur Beach Gold, 1133W , H 1761 mm / L 596 mm - LN-176-060-05C-0272

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Symétrique EC centré, couleur Beach Gold, 1133W , H 1761 mm / L 596 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1761 mm

  • longueur - 596 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1133 W

  • couleur - or

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537917431

Réf. Sonepar

00029791743

Réf. Fournisseur

LN-176-060-05C-0272

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

1761 mm

longueur:

596 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1133 W

couleur:

or

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Eau Chaude, puissance 1133W (dT50), hauteur 1761 mm, largeur 596 mm, raccordement Spécial 4 orifices par le bas, 50mm&excentré, A/R réversible, couleur Beach Gold 0272

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Installation: équipé de 4 connexions, raccordement par le dessousConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.