Acova - Cala Symétrique EC centré, couleur Golden Sand, 880W , H 1681 mm / L 496 mm - LN-168-050-05C-0258

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Symétrique EC centré, couleur Golden Sand, 880W , H 1681 mm / L 496 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1681 mm

  • longueur - 496 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 880 W

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537915024

Réf. Sonepar

00029791502

Réf. Fournisseur

LN-168-050-05C-0258

Marque

Acova

hauteur:

1681 mm

longueur:

496 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

880 W

couleur:

autre

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Eau Chaude, puissance 880W (dT50), hauteur 1681 mm, largeur 496 mm, raccordement Spécial 4 orifices par le bas, 50mm&excentré, A/R réversible, couleur Golden Sand 0258

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Installation: équipé de 4 connexions, raccordement par le dessousConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.