Acova - Cala Symétrique EC, couleur Concrete Grey, 378W, H721mm / L496mm - LN-072-050C-0265

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Symétrique EC, couleur Concrete Grey, 378W, H721mm / L496mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 721 mm

  • longueur - 496 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 378 W

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537912238

Réf. Sonepar

00029791223

Réf. Fournisseur

LN-072-050C-0265

Marque

Acova

hauteur:

721 mm

longueur:

496 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

378 W

couleur:

gris

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Eau Chaude, puissance 378W (dT50), hauteur 721 mm, largeur 496 mm, raccordement Spécial excentré par le bas, A/R réversible, couleur Concrete Grey 0265

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Installation: équipé de 4 connexions, raccordement par le dessousConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.