Acova - Cala Symétrique EC, couleur Pearl Beige, 973W , H 1761 mm / L 496 mm - LN-176-050C-1235

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Symétrique EC, couleur Pearl Beige, 973W , H 1761 mm / L 496 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1761 mm

  • longueur - 496 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 973 W

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537917127

Réf. Sonepar

00029791712

Réf. Fournisseur

LN-176-050C-1235

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

1761 mm

longueur:

496 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

973 W

couleur:

beige

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Eau Chaude, puissance 973W (dT50), hauteur 1761 mm, largeur 496 mm, raccordement Spécial excentré par le bas, A/R réversible, couleur Pearl Beige 1235

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Installation: équipé de 4 connexions, raccordement par le dessousConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.