Acova - Cala Symétrique EL , Edelweiss m., 1000 W , H 1751 mm / L 506 mm - TLN100-050IFSC-0067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
largeur - 506 mm
hauteur - 1751 mm
puissance nominale max. ventilateur(s) - 1000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cala Symétrique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7623537900617
Réf. Sonepar
00029790061
Réf. Fournisseur
TLN100-050IFSC-0067
Réf. Commerciale
Acova
couleur:
blanc
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
largeur:
506 mm
hauteur:
1751 mm
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
Les Atouts de l'article:
Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPraticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyageLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée, homogène sur toute la surface.Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.