Acova - Cala Symétrique EL régulation TF,couleur Blue Grey, 750W, H1211 mm / L501 mm - TLN-075-050-TFC-7231

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Symétrique EL régulation TF,couleur Blue Grey, 750W, H1211 mm / L501 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - gris

  • largeur - 501 mm

  • hauteur - 1211 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537899553

Réf. Sonepar

00029789955

Réf. Fournisseur

TLN-075-050-TFC-7231

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

gris

largeur:

501 mm

hauteur:

1211 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 750 W, hauteur 1211 mm, largeur 501 mm, couleur Blue Grey 7231

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.