Acova - Cala Symétrique EL régulation TF,couleur Golden Sand, 750W, H1211 mm / L501 mm - TLN-075-050-TFC-0258
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - autre
largeur - 501 mm
hauteur - 1211 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cala Symétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537899225
Réf. Sonepar
00029789922
Réf. Fournisseur
TLN-075-050-TFC-0258
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
autre
largeur:
501 mm
hauteur:
1211 mm
Les Atouts de l'article:
Design classique et intemporelPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.


