Acova - Cala Symétrique EL sans régul., couleur Cement Grey, 1250W, H 1891mm / L 596mm - TLN-125-060/FC-7233
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1250 W
couleur - gris
largeur - 596 mm
hauteur - 1878 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cala Symétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537901911
Réf. Sonepar
00029790191
Réf. Fournisseur
TLN-125-060/FC-7233
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
1250 W
couleur:
gris
largeur:
596 mm
hauteur:
1878 mm
Les Atouts de l'article:
Design classique et intemporelModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.


